曜日別特売
691241700007 基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66093696

基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●幅:8.1mm●コード番号:191-0338注文コード66093696品番691241700007
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●幅:8.1mm●コード番号:191-0338アズワン品番65-7754-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする