691242910007 基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66093879

基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66093879品番691242910007
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●長さ:52.5mm●コード番号:191-0785アズワン品番65-7751-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする