メートルネジプラグゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼び寸法M1.6 注文コード66096775 品番GP2XIP2 1.6-0.2
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はねじの呼び寸法・ねじ径・内容量など623種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ0.2 タイプめねじ 種類検査用通り止り ねじの呼び寸法M1.6 規格旧JIS規格 等級JIS2級ねじ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする