メートルネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ねじの呼び寸法M14 ピッチ1 注文コード66103775 品番GRNR6g 14-1.0
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はねじの呼び寸法・ピッチなど238種類から選べます 他の種類を見る

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

タイプおねじ ピッチ1 種類通り止り ねじの呼び寸法M14 規格JIS規格 等級6g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする