カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ 呼径25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
呼び長さ(mm)
25・200
注文コード
66109901
品番
743-013-0200
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び長さ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力:0.75MPa
最小曲げ半径75ミリ
取付ネジは管用平行ネジ
パイプ外径:25ミリ
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
日本製
材質
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
呼び長さ(mm)
25・200
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。