水道用フレキパイプ 呼径25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト 呼び長さ(mm)25・250 注文コード66109919 品番743-013-0250
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・呼び長さ18種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力:0.75MPa
最小曲げ半径75ミリ
取付ネジは管用平行ネジ
パイプ外径:25ミリ
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
日本製

材質パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト 呼び長さ(mm)25・250
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする