※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISK-HP250 電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機) 66110680 ISK-HP250 電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機) 66110680 ISK-HP250 電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機) 66110680

電機解氷機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66110680 品番ISK-HP250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

家庭用電源で安全にハイパワー解氷
イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全です
サーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します
解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です
38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です
解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします

用途配管等の凍結防止・解氷作業。 付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m) 仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)〜20A(3/4") 質量(kg)15(ケーブル含む) 周波数(Hz)50/60 出力250A 入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
注意
※ステンレス薄肉管やフレキシブル管には使用しないで下さい。
※水道管の解氷クリップ接続部は、氷やサビ、汚れを落としてから接続してください。
※誤った使い方をすると、火災や事故の原因になり危険です。ご使用の際は取扱説明書を十分お読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする