日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスHI-47
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
66112798
品番
D-z091
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ステンレス材の絞り、しごき加工に対応します。
油膜強化+潤滑強化タイプで高精度、難加工に対応します。
用途
深絞り、しごき加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
材質
ステンレス
比重
0.98(15℃)
引火点(℃)
140
外観
黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)190
耐圧(kg/cm
2
)
11
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
摩擦係数
0.12
危険物の性状
非水溶性