日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスHI-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
66112816
品番
D-z097
参考基準価格(税別)
¥32,220
販売価格(税込)
¥35,418
販売価格(税別)
¥
32,198
バスケットに入れる
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
高粘度で油膜切れしにくい
高精度加工・難加工に対応
用途
絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
材質
ステンレス
比重
0.98(15℃)
引火点(℃)
130
外観
黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)220
耐圧(kg/cm
2
)
8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
摩擦係数
0.13
危険物の性状
非水溶性