日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 金型洗浄剤
メカファインメイトMDC 1本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
66112841
品番
C-g017
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
樹脂成形金型に固着するガスヤニ除去。
樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニを強力溶解します。
早すぎずほどよい乾燥性であり、汚れへの浸透時間を確保し効果的に溶解します。
用途
樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニの洗浄
成分
エステル、アルコール、グリコールエーテル、特殊溶剤、LPG
比重
0.96(15℃)
引火点(℃)
23 (第四類第二石油類)
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(15℃)1.3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性