グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの カッティングシート
Hi Lucky
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
66113259
品番
オレンジ 380mmx10m LH6025K38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型カッティングマシン用のマーキングシートになります。
屋外耐候性3年以上になります。
14色のカラーバリエーションで屋外用になります。
カス取りが容易で作業効率が向上します。
用途
ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに
幅(mm)
380
質量(kg)
3.4
色
オレンジ
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません