※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66114058
品番
KQ2X06-08A
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
適合管継手d(Φmm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
A
35.7
質量(g)
5.5
L1
49.9
L2
19.3
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.4 / ウレタン:10.6
P
10.4
ΦD1
10.4
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:13.2
ΦD2
13.2
Q
8.2
機種
異径ブランチユニオンワイ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。