※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66114338
品番
KQ2L23-00A
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
7.1
寸法L(mm)
15.3
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
L
14.9
質量(g)
1.6
ΦD
7.1
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3、ウレタン:2.5
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:7.1
Q
5.4
機種
エルボ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。