KQ2L23-02AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 66114365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズKQ2L23-02AS

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・内容量など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
66114365
品番
KQ2L23-02AS
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
寸法D2(Φmm)
10
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気、水
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
接続ねじ
R1/4
A
20.1
質量(g)
14.1
L1
14.5
L2
21.2
シール
【おねじシール】シール剤付き
有効断面積(mm2)
ナイロン:3 / ウレタン:2.5
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
7.1
ΦD2
10
機種
エルボユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
2.5
穴径
最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 機械の整備

工場内での 使用です。劣化で、錆びて使えなくなったところに取り付けました工場内なので(室外・ふきさらし)長持ちしてくれれば助かります。

2025-07-06
用途: 断裁機のエアホースの接続

普通のエルボより高さがないので狭い箇所に取り付けるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 41380997
2024-02-26
用途: エアーチュービング

個人的に大きさが好きでSMCを使用している。
価格はそんなもんかという程度。

対象商品 : 41206191
2023-06-05
用途: エアチューブの接続に
株式会社デイリーマーム 様(卸売・小売業)

SMC製で信頼性があるのでこちらのワンタッチエルボにしました。
間違いないですね。

対象商品 : 41381191
2023-03-20
用途: 塗布装置の継手
個人のお客様

しょっちゅうリピート購入しています。とにかく使いやすいです。チューブの着脱がスムーズでメンテナンスの時間が削減できます。

対象商品 : 41206191
2022-11-11
用途: 装置に組み込み
製造業

製品についてはメーカー品で問題なく使用出来ました。数量も多く使用するときでもモノタロウでは数もそろい便利です。

対象商品 : 41206207
2022-10-08
用途: エアー系配管
清水電機 様(製造業)

見た目が{白}がほしかったのでこちらにしました
大量に使っていないのでわかりませんが他社メーカーと
何も変わりません
特にメーカーにこだわりのある人向き

対象商品 : 41381182
2022-02-17
用途: 装置組み立て
OMC株式会社 様(製造業)

5個入りで買うタイミングを見計らって買うと余らなくてよいが、なかなか難しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする