※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
66114451
品番
KQ2Y08-03AS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
A
38.6
質量(g)
26.5
L1
18.2
L2
25.5
L3
18.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:25.6 / ウレタン:17.7
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
13.2
ΦD2
12
機種
サービスチーズユニオン
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法