※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード66114600 品番KQ2L12-99A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥449
販売価格(税別)
408
この商品は適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)21.5 適合管継手d(Φmm)12 適合チューブ外径(Φmm)12 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 A23.2 質量(g)7 L121.5 L231 有効断面積(mm2)ナイロン:50.2 / ウレタン:39.7 ΦD118.5 ΦD214 機種ストリートエルボ 周囲温度および使用流体温度(℃)−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) M17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41206672
2021-08-13
用途:
エアー配管

空圧配管のチューブの曲がりで使用しています、さすがメーカー品です。信頼があります。

対象商品:
41206672
2017-03-15
用途:
製品のメンテナンス
卸売・小売業

部品自体に問題はないが、納期が遅いため緊急のメンテナンスには注文できない。(納期40日)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする