SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66114688
品番
KQ2XD04-06A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
適合管継手d(Φmm)
6
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。
その他
【ΦN】3.2、【ΦO】6
A
32.1
質量(g)
5.9
L1
45.4
L2
18.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
P
8.2
I
16.6
ΦD1
8.2
ΦD2
10.4
Q
6.8
機種
ダブルブランチユニオンワイ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。