画像準備中

ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66114697 品番 KQ2XD06-08A
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
適合管継手d(Φmm)8 適合チューブ外径(Φmm)6 用途ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。 その他【ΦN】3.2、【ΦO】6 A36.7 質量(g)8.6 L150.9 L220.5 有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ウレタン:10.6 P10.4 I21 ΦD110.4 ΦD213.2 Q8.2 機種ダブルブランチユニオンワイ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする