曜日別特売
KQ2ZD08-02AS ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 66114776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4注文コード66114776品番KQ2ZD08-02AS
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。六角対辺H(mm)19適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4その他【P1】15.9、【P2】13.2A44.5質量(g)48L121.2L222.4L349.2有効断面積(mm2)ナイロン:20.5 / ウレタン:14.2シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD113.2ΦD217.6機種ダブルブランチユニバーサルエルボM14.2RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする