※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115029
品番
KQ2T02-00A
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
7.9
寸法L1(mm)
12.9
適合チューブ外径(Φmm)
2
用途
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
質量(g)
1.4
L1
12.9
L2
15.8
ΦD
5.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:-、ウレタン:0.9
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:5.8
Q
4.5
機種
チーズ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
M
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
1.4
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。