※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115038
品番
KQ2T23-00A
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
5.8
寸法L1(mm)
14.9
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
用途
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
質量(g)
2.3
L1
14.9
L2
18.5
ΦD
7.1
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3.4、ウレタン:2.9
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:7.1
Q
5.4
機種
チーズ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。