※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115047
品番
KQ2C04-00A
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
L
14.5
質量(g)
0.8
ΦD
8.2
機種
チューブキャップ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(39.87MB)