※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115090
品番
KQ2C12-00A
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
用途
使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
L
18.9
質量(g)
4.5
ΦD
18.5
機種
チューブキャップ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(39.87MB)