※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード66115187 品番KQ2D06-02AS
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合チューブ外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 A29.2 質量(g)19.1 L116.8 L228.7 ΦD10.4 有効断面積(mm2)ナイロン:13.9 / ウレタン:11 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4 Q6.7 機種デルタユニオン M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小5.4
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする