※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
66115239
品番
KQ2D10-02AS
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/4
用途
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
A
36.3
質量(g)
24.9
L1
21.2
L2
33.1
ΦD
15.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40.8 / ウレタン:29
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9
Q
9.6
機種
デルタユニオン
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法