※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
66115291
品番
KQ2D12-04AS
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/2
用途
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
A
43.9
質量(g)
60
L1
23.6
L2
41.1
ΦD
18.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.2 / ウレタン:45.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
Q
10.7
機種
デルタユニオン
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小11.6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法