※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R3/8
注文コード
66115318
品番
KQ2ZT04-03AS
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R3/8
用途
めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
その他
【P1】13.4、【P2】8.2
A
53.2
質量(g)
47.2
L1
18.5
L2
22.1
L3
58.3
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.7 / ウレタン:4.7
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
8.2
ΦD2
13.4
機種
トリプルブランチユニバーサルエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法