KQ2H16-02AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 適合チューブ外径16mm 1個 66115616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード66115616 品番KQ2H16-02AS
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は適合チューブ外径・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)24 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 A27.8 L32.5 質量(g)37.4 ΦD23.6 有効断面積(mm2)ナイロン:58.3 / ウレタン:58.3 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 機種ハーフユニオン M20.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
ニッケルメッキが溶解する環境で使用
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

ニッケルメッキと下地のクロムが溶解して使えない環境で使用しています。メッキ品が多い中、ステンレスや強度に問題が有る樹脂を使わずに済み助かっています。昔はモノタロウブランドも無メッキ品が有ったのですが今は有りません。

対象商品:
41203994
2022-11-27
用途:
機械の交換部品
製造業

シール材付きなので、手で締めてスパナで増し締めで作業が完了。手も汚れず簡単でいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41204021
2023-06-27
用途:
製造現場用
製造業

破損した部分の交換用に購入しました。短納期で届くのでとてもありがたいです。

対象商品:
41394071
2021-10-07
用途:
実験用仮設配管 / 点検用測定器接続用治具
株式会社タツノ 様

お買い得でした。リピートしたいと思います。在庫無しとのことでしたが、思ったより早く届き、安心しました。

対象商品:
41393807
2020-08-28
用途:
試験機のエアー回路
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

初めからシール材が付いているので使いやすく、作業がひと手間減る

対象商品:
41204021
2020-04-11
用途:
エアーツールに使用

以前注文した際にシール付きであった点と作りが良かった点で再注文しました。

対象商品:
41393843
2019-12-16
用途:
エア-配管に使用
農・林・水産業

大きな問題なし、配管の接続ミスがあってが、抜けませんでした。良いと思います

対象商品:
41203994
2018-01-31
用途:
エアーチューブの継手用
村田ボーリング技研株式会社 様

何の問題も無く使用しています。耐久性については今後確認してまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする