※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
66115668
品番
KQ2U04-01AS
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
A
33.4
L
36.5
質量(g)
9.3
ΦD
8.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
8.2
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2
Q
5.7
機種
ブランチ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3.6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法