※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115860
品番
KQ2LU04-00A
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
その他
【Q1】15.8、【Q2】7.9
質量(g)
3.1
L1
15.8
L2
19.9
ΦD
8.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:6、ウレタン:4.1
P
8.2
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2
機種
ブランチエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。