※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115869
品番
KQ2LU06-00A
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
その他
【Q1】16.5、【Q2】10
質量(g)
4.4
L1
16.5
L2
21.7
ΦD
10.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.9、ウレタン:11
P
10.4
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4
機種
ブランチエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。