※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115887
品番
KQ2LU10-00A
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
用途
直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
その他
【Q1】20.3、【Q2】15.9
質量(g)
12.2
L1
20.3
L2
28.3
ΦD
15.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40.8、ウレタン:29
P
13.2
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9
機種
ブランチエルボ
M
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。