※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8
注文コード
66116027
品番
KQ2LU12-03AS
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
19
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
その他
【Q1】22.5、【Q2】17.9
A
39.9
質量(g)
40.6
L1
22.5
L2
35.8
ΦD
18.5
L3
45
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.2 / ウレタン:45.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
18.5
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
機種
ブランチエルボユニオン
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法