※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管継手(Φmm)
4
注文コード
66116045
品番
KQ2U04-99A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
A
31.5
質量(g)
3.1
L1
44.8
L2
18.2
ΦD
8.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
P
8.2
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2
Q
5.7
機種
ブランチユニオンワイ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
4
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。