※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合管継手(Φmm)
10
注文コード
66116079
品番
KQ2U10-99A
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
A
41.7
質量(g)
12.3
L1
57.3
L2
25
ΦD
15.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40 / ウレタン:28.4
P
15.9
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9
Q
10.1
機種
ブランチユニオンワイ
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
10
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。