※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合管継手(Φmm)
16
注文コード
66116097
品番
KQ2U16-99A
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
16
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
A
55.3
質量(g)
33.5
L1
75.9
L2
35
ΦD
23.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:113 / ウレタン:60
P
23.8
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:23.8
Q
14
機種
ブランチユニオンワイ
M
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
16
穴径
最小13
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。