※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
66116596
品番
KQ2F12-03A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
27.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:58.3、ウレタン:46.1
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
L1
32.3
L2
13.3
ΦD
18.2
材質(ねじ部)
黄銅
機種
メスユニオン
M
17
六角対辺H(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。