KQ2F16-04A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 適合チューブ外径16mm 1個 66116621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード66116621 品番KQ2F16-04A
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合チューブ外径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじRc1/2 質量(g)51.6 有効断面積(mm2)ナイロン:113、ウレタン:67 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 L138.7 L215.9 ΦD23.6 材質(ねじ部)黄銅 機種メスユニオン M20.6 六角対辺H(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)13
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする