※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66116648
品番
KQ2U02-00A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
2
用途
同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
質量(g)
1.6
L1
25.8
L2
16.1
ΦD
5.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:-、ウレタン:0.9
P
5.8
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:5.8
Q
4.5
機種
ユニオンワイ
M
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
1.2
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。