※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66116675
品番
KQ2V06-01AS
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
A
22.5
質量(g)
13.5
L1
20.5
L2
13.7
L3
25.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:7.5 / ウレタン:5.9
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
13.4
機種
ユニバーサルエルボユニオン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法