※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66116691
品番
KQ2V06-02AS
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
A
25.8
質量(g)
24.9
L1
19.9
L2
17.9
L3
30.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:7.5 / ウレタン:5.9
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
15.3
機種
ユニバーサルエルボユニオン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法