※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
66117095
品番
KQ2W04-01AS
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
仕様
リブあり
A
30.9
質量(g)
11
L1
14.8
L2
29.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4 / ウレタン:4
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
8.2
ΦD2
10
機種
ロングエルボユニオン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法