※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117287
品番
KQ2W04-99A
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
A
22.6
質量(g)
1.3
L1
14.5
L2
31.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
ΦD1
8.2
ΦD2
7.2
機種
ロングストリートエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
4
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。