※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117296
品番
KQ2W06-99A
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
A
27.1
質量(g)
2
L1
15.3
L2
35.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:9 / ウレタン:9
ΦD1
10.4
ΦD2
8
機種
ロングストリートエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
6
穴径
最小4
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。