※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117305
品番
KQ2W08-99A
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
A
34.3
質量(g)
3.5
L1
17.2
L2
41.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9
ΦD1
13.2
ΦD2
10
機種
ロングストリートエルボ
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
8
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。