※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117321
品番
KQ2W10-99A
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
A
38.9
質量(g)
5.5
L1
19.3
L2
46.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:35.2 / ウレタン:25
ΦD1
15.9
ΦD2
12
機種
ロングストリートエルボ
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
10
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。