※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117330
品番
KQ2W12-99A
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
A
44.2
質量(g)
8.4
L1
21.5
L2
52
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:50.2 / ウレタン:39.7
ΦD1
18.5
ΦD2
14
機種
ロングストリートエルボ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
12
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。