※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66117339 品番 KQ2W23-99A
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
適合チューブ外径(Φmm)3.2 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 A20.8 質量(g)1 L114.4 L230.5 有効断面積(mm2)ナイロン:3 / ウレタン:2.5 ΦD17.1 ΦD26.4 機種ロングストリートエルボ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手(Φmm)3.2 穴径最小2.2
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする