※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66117427 品番 KQ2T04-06A
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法L1(mm)15.3 適合チューブ外径a(Φmm)4 適合チューブ外径b(Φmm)6 その他【M1】13.3、【M2】13.3、【Q1】5.7、【Q2】6.8 質量(g)3.3 L115.3 L216.3 L319.4 有効断面積(mm2)ナイロン:7.1 / ウレタン:6.6 ΦD110.4 取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4 ΦD28.2 機種異径ダブルユニオンワイ 周囲温度および使用流体温度(℃)−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小3
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする