※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66117461 品番 KQ2T08-10A
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)19.6 適合チューブ外径a(Φmm)8 適合チューブ外径b(Φmm)10 その他【M1】14.2、【M2】14.2、【Q1】8.4、【Q2】9.6 質量(g)8.3 L119.6 L219.2 L326.2 有効断面積(mm2)ナイロン:36 / ウレタン:27.2 ΦD115.9 取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9 ΦD213.2 機種異径ダブルユニオンワイ 周囲温度および使用流体温度(℃)−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする